Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56Z
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Par de apriete17.51 pies-libras
- Peso19.23 lb
Detalles
- AplicacionesUnidades de refrigeración evaporativa
- RPM base1140 rpm - 1725 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónAmplíe la vida útil de su equipo HVAC, manteniendo a la vez a raya los costes energéticos, con un motor HVAC de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Puede confiar en que nuestros motores HVAC le proporcionarán la potencia que necesita para mantener la comodidad del aire interior de forma fiable y eficiente. Ya sea que esté buscando un motor soplador de alta velocidad para impulsar un sistema de aire acondicionado o una opción de menor velocidad para calefacción y circulación de aire, encontrará un motor HVACR confiable de la marca U.S. Motors® diseñado para un rendimiento óptimo. Desde la avanzada tecnología de motores conmutados electrónicamente de velocidad variable hasta los motores eficientes NEMA Premium®† líderes del mercado, los motores HVAC de la marca U.S. Motors® son líderes del sector. La amplia línea de productos U.S. Motors® incluye motores HVAC para OEM, así como motores de repuesto para los principales equipos OEM. Nuestras herramientas en línea le ayudarán a encontrar rápidamente el mejor motor HVACR para sus necesidades. Ya sea que desee calentar las cosas o mantenerse fresco, su búsqueda de motores termina aquí.
- Descripción Palabra clave3/4 CV / 1/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeABIERTO
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa10.20 / 4.70 A
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382006402
- Corriente máxima permitida4.7 A, 10.2 A
- ModeloS063SSH8068011B
- Categoría del motorMotor de la enfriadora/torre de refrigeración (Velocidad múltiple)
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV / 1/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeCentro
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE
- Rpm síncrono1200 rpm / 1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382006402
Descripción general
- Cojinetes reengrasables
- Aislamiento de clase B
- Extremo del eje de rotación CW
- Pernos y tuercas del estator de fosfato de zinc
- Conjunto de núcleo de rotor y actuador resistente a la corrosión
- Dimensiones de centro a centro estándar del sector
- Protector de sobrecarga térmica de restablecimiento automático
- Aplicaciones: Diseñado para cumplir con los requisitos del fabricante para unidades de refrigeración por evaporación