Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56Z
- Longitud total de la dimensión C13.6 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Par de apriete97.3 pies-libras
- Peso46.35 lb
Detalles
- AplicacionesDiseñado para cumplir con los requisitos del fabricante para ventiladores y sopladores con correa
- RPM base1725 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos motores de uso intensivo deben soportar los elementos de procesamiento industrial más duros, y la línea de motores de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation hace exactamente eso. Nuestros motores están diseñados para ser eficientes, confiables y cumplir con las regulaciones de eficiencia energética. Fabricados para superar los estándares IEEE 841 más estrictos de la industria, nuestros motores U.S. Motors® 841 PLUS® se utilizan comúnmente en ambientes de trabajo severo para bombas, compresores, ventiladores, sopladores y otras aplicaciones de procesamiento de materiales. Estos motores resistentes son ideales para aplicaciones de velocidad constante o de servicio inversor que se encuentran normalmente en las industrias de petróleo y gas, química, pulpa y papel, aguas residuales, automoción y minería. Los motores U.S. Motors® marca 841 PLUS® tienen la clasificación NEMA Premium®† de eficiencia. La construcción de acero al silicio de baja pérdida y el diseño optimizado permiten que estos motores funcionen a temperaturas más bajas, lo que resulta en menores costos de energía. La línea U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation de motores industriales y comerciales de alto rendimiento para servicio pesado está diseñada para ayudar a las empresas a reducir el consumo de energía y cumplir con las regulaciones. Estos motores normalmente cuentan con motores actualizados abiertos a prueba de goteo y totalmente cerrados que cumplen o superan los requisitos de eficiencia NEMA Premium®†. Si ninguno de nuestros motores de serie se ajusta a la factura, también podemos personalizar los motores o sistemas de uso intensivo para cumplir con sus especificaciones únicas.
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa19.00 / 8.50 A
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382064204
- Corriente máxima permitida8.5 A, 19 A
- ModeloT063BWY1126022B
- Categoría del motorMotor de la enfriadora/torre de refrigeración
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/230 V
- Tipo de montajeBase resistente
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382064204