Motion
8673
Motor del ventilador del condensador - 1/6 hp, 900 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor de 48Y , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 825 rpm, montaje en poste, servicio continuo
Artículo MI #02898042
No. Fabricante 8673
Precio394.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor del ventilador del condensador - 1/6 hp, 900 rpm, monofásico, 208-230 V, bastidor de 48Y , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base de 825 rpm, montaje en poste, servicio continuo
Artículo MI #02898042
No. Fabricante 8673
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
Precio394.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud total de la dimensión C
    10.8 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Par de apriete
    1.433 pies-libras
  • Peso
    17 lb

Detalles

  • RPM base
    825 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Amplíe la vida útil de su equipo HVAC, manteniendo a la vez a raya los costes energéticos, con un motor HVAC de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Puede confiar en que nuestros motores HVAC le proporcionarán la potencia que necesita para mantener la comodidad del aire interior de forma fiable y eficiente. Ya sea que esté buscando un motor soplador de alta velocidad para impulsar un sistema de aire acondicionado o una opción de menor velocidad para calefacción y circulación de aire, encontrará un motor HVACR confiable de la marca U.S. Motors® diseñado para un rendimiento óptimo. Desde la avanzada tecnología de motores conmutados electrónicamente de velocidad variable hasta los motores eficientes NEMA Premium®† líderes del mercado, los motores HVAC de la marca U.S. Motors® son líderes del sector. La amplia línea de productos U.S. Motors® incluye motores HVAC para OEM, así como motores de repuesto para los principales equipos OEM. Nuestras herramientas en línea le ayudarán a encontrar rápidamente el mejor motor HVACR para sus necesidades. Ya sea que desee calentar las cosas o mantenerse fresco, su búsqueda de motores termina aquí.
  • Descripción Palabra clave
    1/6 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382007355
  • Corriente máxima permitida
    1 A
  • Modelo
    K055TCD8221012B
  • Categoría del motor
    Motor del ventilador del condensador
  • Caballos de fuerza del motor
    1/6 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    8
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230 V
  • Tipo de montaje
    Poste
  • Número de velocidades
    2
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Cojinete de alineación automática (SAB)
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382007355

Descripción general

Descripción del fabricante
1/6 HP,825 / 2 SPD,8673,208-230 V,48Y

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo