Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor324U
- Longitud total de la dimensión C30.9 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Par de apriete66.2 pies-libras
- Peso460 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesIndustrias automotriz y de procesos
- RPM base1190 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos bastidores en U para uso automotriz U.S. Motors® son para uso en industrias automotrices y de procesos donde se especifican tamaños de bastidor en "U". Fabricado para cumplir con las especificaciones GM7EH, Ford EM-1 y Chrysler NPEM-105.
- Descripción Palabra clave15 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa18.50 A
- Eficiencia a plena carga93.0 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382011550
- Corriente máxima permitida18.5 A
- ModeloDL92
- Categoría del motorMotor de servicio automotriz
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto55BC03JPP3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1200 rpm
- UPC_NO786382011550
- Diagrama de cableado