Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor405T
- Longitud total de la dimensión C51.2 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Par de apriete294.7 pies-libras
- Peso1410 lb
Detalles
- RPM base1780 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónCuando se trata de motores para su uso en aplicaciones agrícolas, solo hay un nombre que necesita saber. Nuestros motores de marca U.S. Motors® están diseñados para satisfacer sus necesidades de rendimiento, eficiencia y longevidad. Creamos productos innovadores que proporcionan soluciones para aquellos que trabajan en granjas y agricultura. Nidec Motor Corporation también fabrica una de las selecciones más amplias de motores de uso agrícola en la industria agrícola dentro de la línea U.S. Motors®, para su uso en prácticamente cualquier aplicación agrícola. Nuestra dedicación a la industria es lo que mantiene a nuestros motores en lo más alto de la calidad y el rendimiento del producto lo que continuará manteniendo su granja en funcionamiento durante años.
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEBC (enfriado por soplador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga95.4 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoH
- Número de Upc del fabricante786382121686
- Corriente máxima permitida113 A, 225 A
- ModeloFP51
- Caballos de fuerza del motor100 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6316-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382121686