Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C12.7 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete1 pie-lb
- Peso20 lb
Detalles
- RPM base1725 rpm
- DescripciónPara aplicaciones de frenado de acción rápida y ciclo alto, los motores de freno de la serie U.S. Motors® FCR son el motor adecuado. Diseñado con la conexión de conducto en la parte superior y estándar en diseños de cara C y pie. El motor tiene una carcasa TEFC hecha de aluminio fundido a presión.
- Descripción Palabra clave1/3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga67.5 %
- Código de armonización8501.51.3040
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382013707
- Corriente máxima permitida0.65 A, 0.75 A, 1.3 a 1.5 A
- Modelo4BRA13TC
- Categoría del motorMotor de freno de ciclo alto
- Caballos de fuerza del motor1/3 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/pie
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382013707
Descripción general
- Aislamiento de clase F
- Estructura de aleación de aluminio fundido a presión
- Cojinetes de bolas sobredimensionados no reutilizables (marco 56-250 )
- F0 posición de montaje (caja de conducto en la parte superior)
- Par de frenado alto (servicio pesado)
- 180V Bobina de freno de CC (rectificador incluido)
- 1.15 SF a 60 Hz, 40°C ambiente, servicio continuo
- Opción de liberación de freno manual sencilla disponible
- El espacio de aire se puede ajustar fácilmente
- Eficiencia estándar
- Aplicación: para liberación manual, ajustes de par de freno, ajustes de espacio de aire externo y cuando se requiere un ciclo alto. Equipos de manipulación de materiales a granel, transportadores, grúas y elevadores Adecuados para su uso en lo siguiente:
- 60 Hz 208-203/460V, 9 conductores
- 50 Hz 380V (1.0 SF), 9 conductores