Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C12.7 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Par de apriete3.05 pies-libras
- Peso37 lb
Details
- AplicacionesAjustes de par de freno, equipo de manipulación de materiales a granel, transportadores, grúas, ajustes de espacio de aire externo, para liberación manual, elevadores
- DescripciónPara aplicaciones de frenado de acción rápida y ciclo alto, los motores de freno de la serie U.S. Motors® FCR son el motor adecuado. Diseñado con la conexión de conducto en la parte superior y estándar en diseños de cara C y pie. El motor tiene una carcasa TEFC hecha de aluminio fundido a presión.
- Descripción Palabra clave1 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa3.60–3.40 / 1.70 A
- Eficiencia a plena carga76.6 %
- Código de armonización8501.51.6040
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Corriente máxima permitida1.7 A, 1.8 A, 3.4 a 3.6 A
- Modelo4BRA1C
- Categoría del motorMotor de freno de ciclo alto
- Caballos de fuerza del motor1 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeCara en C/Sin pies
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
Descripción general
Descripción del fabricante
1 HP, MOTOR DEL FRENO, BR1S2ACR3,208-230/460 V
- Aislamiento de clase F
- Estructura de aleación de aluminio fundido a presión
- Cojinetes de bolas sobredimensionados no reutilizables (marco 56-250 )
- F0 posición de montaje (caja de conducto en la parte superior)
- Par de frenado alto (servicio pesado)
- 180V Bobina de freno de CC (rectificador incluido)
- 1.15 SF a 60 Hz, 40°C ambiente, servicio continuo
- Opción de liberación de freno manual sencilla disponible
- El espacio de aire se puede ajustar fácilmente
- Eficiencia estándar
- Aplicación: para liberación manual, ajustes de par de freno, ajustes de espacio de aire externo y cuando se requiere un ciclo alto. Equipos de manipulación de materiales a granel, transportadores, grúas y elevadoresAdecuados para su uso en lo siguiente:
- 60 Hz 208-203 / 460V, 9 conductores
- 50 Hz 380V (1.0 SF), 9 conductores