Motion
BR34S2ACR3
Motor de freno de ciclo alto - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, 56C Cuadros, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base 1725 rpm, Montaje en C/Sin pies, Servicio continuo
Artículo MI #02898216
No. Fabricante BR34S2ACR3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de freno de ciclo alto - 3/4 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, 56C Cuadros, Caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, Base 1725 rpm, Montaje en C/Sin pies, Servicio continuo
Artículo MI #02898216
No. Fabricante BR34S2ACR3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    12.7 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    2.287 pies-libras
  • Peso
    34 lb

Detalles

  • RPM base
    1725 rpm
  • Descripción
    Para aplicaciones de frenado de acción rápida y ciclo alto, los motores de freno de la serie U.S. Motors® FCR son el motor adecuado. Diseñado con la conexión de conducto en la parte superior y estándar en diseños de cara C y pie. El motor tiene una carcasa TEFC hecha de aluminio fundido a presión.
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    74.7 %
  • Código de armonización
    8501.51.3040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382013981
  • Corriente máxima permitida
    1.3 A, 1.4 A, 2.6 a 2.8 A
  • Modelo
    4BRA34C
  • Categoría del motor
    Motor de freno de ciclo alto
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C/Sin pies
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 HP, MOTOR DEL FRENO,BR34S2ACR3,208-230/46
  • Aislamiento de clase F
  • Estructura de aleación de aluminio fundido a presión
  • Cojinetes de bolas sobredimensionados no reutilizables (marco 56-250 )
  • F0 posición de montaje (caja de conducto en la parte superior)
  • Par de frenado alto (servicio pesado)
  • 180V Bobina de freno de CC (rectificador incluido)
  • 1.15 SF a 60 Hz, 40°C ambiente, servicio continuo
  • Opción de liberación de freno manual sencilla disponible
  • El espacio de aire se puede ajustar fácilmente
  • Eficiencia estándar
  • Aplicación: para liberación manual, ajustes de par de freno, ajustes de espacio de aire externo y cuando se requiere un ciclo alto. Equipos de manipulación de materiales a granel, transportadores, grúas y elevadoresAdecuados para su uso en lo siguiente:
  • 60 Hz 208-203/460V, 9 conductores
  • 50 Hz 380V (1.0 SF), 9 conductores

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo