Motion
D100P3C
Motor de uso general - 100 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 444T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1185 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #02898228
No. Fabricante D100P3C
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 100 hp, 1200 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 444T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1185 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #02898228
No. Fabricante D100P3C
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    444T
  • Longitud total de la dimensión C
    37.7 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    3.3750 pulg.
  • Par de apriete
    443 pies-libras
  • Peso
    1100 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1185 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción Palabra clave
    100 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    95.4 %
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    121 A
  • Modelo
    J524
  • Caballos de fuerza del motor
    100 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6313-J
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
100 HP,1185 RPM,D100P3C,460 V,444T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo