Motion
D14B2NZA9
Motor de uso general - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 56Z , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en soporte/perno, servicio continuo
Artículo MI #02898321
No. Fabricante D14B2NZA9
Precio268.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/4 hp, 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor de 56Z , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en soporte/perno, servicio continuo
Artículo MI #02898321
No. Fabricante D14B2NZA9
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
Precio268.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56Z
  • Longitud total de la dimensión C
    9.38 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Par de apriete
    12.22 pies-libras
  • Peso
    15 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Sistemas de ventilación comerciales e industriales
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nidec Motor Corporation puede contar con la entrega de motores HP fraccionales de alto rendimiento, que tienen una clasificación continua de menos de un caballo de fuerza. Ya sea que necesite un motor de potencia fraccional para una aplicación comercial, industrial o HVACR, ofrecemos un motor de la marca U.S. Motors® que se adapta a sus necesidades. Desde motores HP fraccionales diseñados especialmente y listos para usar hasta motores grandes que superan los estándares de eficiencia NEMA Premium®, nuestros productos impulsan su negocio. El tiempo es dinero... y no se puede permitir desperdiciarlo. Como nombre de confianza en la industria del motor, Nidec Motor Corporation puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero con sus motores HP fraccionales eficientes y confiables. Lo más probable es que tengamos el motor de potencia fraccional adecuado para su propósito. Si no es así, nuestros equipos de ingeniería pueden diseñar el motor perfecto para sus especificaciones. Mantén tu planta en funcionamiento o tus productos en movimiento con nuestros innovadores y fiables motores de marca U.S. Motors®.
  • Descripción Palabra clave
    1/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.40 A
  • Eficiencia a plena carga
    54.8 %
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382057763
  • Corriente máxima permitida
    5.4 A
  • Modelo
    SA55KDB5430022B
  • Caballos de fuerza del motor
    1/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base / poste
  • Clase de diseño NEMA
    O
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382057763

Descripción general

Descripción del fabricante
1/4 HP, 1725 RPM, D14B2NZA9,115 V, 56Z
  • 40°C ambiente, 60 Hz
  • Rotación reversible
  • Servicio continuo
  • Aislamiento de clase A o B
  • Cojinete de bolas
  • Aplicaciones: para sistemas de ventilación comerciales e industriales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo