Motion
D1E2DHZ
Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56HZ , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #02898368
No. Fabricante D1E2DHZ
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor 56HZ , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #02898368
No. Fabricante D1E2DHZ
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56HZ
  • Longitud total de la dimensión C
    12 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Peso
    26 lb

Detalles

  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nidec Motor Corporation ofrece una amplia línea de motores eléctricos industriales y comerciales de alta eficiencia de la marca U.S. Motors® que cumplen o superan los estándares NEMA Premium®, lo que garantiza que su instalación cumpla con los códigos eléctricos locales y las regulaciones de seguridad.
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    82.5 %
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382057077
  • Corriente máxima permitida
    1.9 A, 3.8 a 4 A
  • Modelo
    P063EJY3712025B
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
1 HP,1725 RPM,D1E2DHZ,208-230/460 V,56HZ
  • Aislamiento de clase F, clase B con factor de servicio (marco 140 y más grande)
  • Marco de acero laminado (56–320), marco de hierro fundido (360–440)
  • Protectores de los extremos de aluminio (56–250), protectores de los extremos de hierro fundido (280–440)
  • Marca "CE" en la placa de identificación (marco 140 y superior)
  • Datos de funcionamiento completos de 50 y 60 Hz en la placa de características (140 fotogramas y más grandes)
  • 40°C ambiente, NEMA® Design B Performance con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • HP completo a 50 Hz
  • Cojinetes reengrasables (250 bastidor y superior), provisiones de elevación (210 bastidor y superior)
  • Cojinetes blindados dobles (48–400); abiertos en 440
  • Adecuado para Wye-Delta Start (marco 250 y más grande)
  • Clasificaciones de voltaje dobles adecuadas para arranque de bobinado parcial (PWS) en baja tensión
  • F1 posición de montaje
  • Aplicaciones: para uso en bombas, ventiladores, compresores, manipulación de materiales y otras aplicaciones de uso general en las que los contaminantes son mínimos

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo