Motion
D20V1B
Motor de servicio del inversor - 20 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 254T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3600 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #02898376
No. Fabricante D20V1B
Price$2,871.85/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio del inversor - 20 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 254T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 3600 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #02898376
No. Fabricante D20V1B
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
Su precio$2,871.85/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    254T
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    29.7 pies-libras
  • Peso
    162 lb

Details

  • RPM base
    3600 rpm
  • Descripción
    Cuando se trata de motores para su uso en aplicaciones agrícolas, solo hay un nombre que necesita saber. Nuestros motores de marca U.S. Motors® están diseñados para satisfacer sus necesidades de rendimiento, eficiencia y longevidad. Creamos productos innovadores que proporcionan soluciones para aquellos que trabajan en granjas y agricultura. Nidec Motor Corporation también fabrica una de las selecciones más amplias de motores de uso agrícola en la industria agrícola dentro de la línea U.S. Motors®, para su uso en prácticamente cualquier aplicación agrícola. Nuestra dedicación a la industria es lo que mantiene a nuestros motores en lo más alto de la calidad y el rendimiento del producto lo que continuará manteniendo su granja en funcionamiento durante años.
  • Descripción Palabra clave
    20 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    91.0 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382017590
  • Corriente máxima permitida
    23.2 A, 46 A
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor
  • Caballos de fuerza del motor
    20 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382017590

Descripción general

Descripción del fabricante
20 HP,3540 RPM,D20V1B,230/460 V,254T

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo