Motion
D5C2K21
Motor de uso general - 5 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 213T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1740 rpm, montaje horizontal/pie, servicio continuo
Artículo MI #02898476
No. Fabricante D5C2K21
Precio2,502.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 5 hp, 1800 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 213T , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, base de 1740 rpm, montaje horizontal/pie, servicio continuo
Artículo MI #02898476
No. Fabricante D5C2K21
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
Precio2,502.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213T
  • Longitud total de la dimensión C
    19.1 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    86 lb

Detalles

  • RPM base
    1740 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nuestros motores monofásicos ofrecen las ventajas que espera de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation: simplicidad de diseño, facilidad de mantenimiento, fiabilidad y eficiencia. Fabricamos motores monofásicos listos para usar y fabricados a medida. Ya sea que esté trabajando con una nueva aplicación o necesite reemplazar un motor defectuoso, podemos proporcionar una solución de motor adecuada a sus requisitos. Nuestros motores monofásicos de la marca U.S. Motors® son robustos y están diseñados para manejar desafíos ambientales y de aplicación, desde compresores de aire, bombas y transportadores hasta aplicaciones agrícolas y agrícolas y usos residenciales y comerciales de HVACR. Están diseñados para ofrecer rendimiento, eficiencia y longevidad: tres beneficios que necesita de sus motores.
  • Descripción Palabra clave
    5 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    82.0 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382020309
  • Corriente máxima permitida
    22 A
  • Modelo
    AF83
  • Caballos de fuerza del motor
    5 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382020309

Descripción general

Descripción del fabricante
5 HP, 1740 RPM, D5C2K21,230 V, 213T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo