Motion
DJ1E2DM
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor de 143JM , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, base de 1800 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #02898521
No. Fabricante DJ1E2DM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba de acoplamiento cerrado - 1 hp, 1800 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor de 143JM , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, base de 1800 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #02898521
No. Fabricante DJ1E2DM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143JM
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    3 pies-libras
  • Peso
    30 lb

Detalles

  • RPM base
    1800 rpm
  • Descripción
    Para los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    82.5 %
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Corriente máxima permitida
    1.5 A, 3.0 a 3.1 A
  • Categoría del motor
    Cerrar motor de bomba acoplado
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
1 HP,1740 Y 1475 RPM,DJ1E2DM,208-230/460
  • Aislamiento de clase F, clase B aumenta según el factor de servicio
  • Marco de acero laminado
  • Protectores de los extremos de aluminio (140–250), protectores de los extremos de hierro fundido (280–320)
  • Rodamientos de bolas de gran tamaño con construcción de extremo de eje bloqueado
  • Placa de identificación Mylar de Mylar preenmascarada (con marca CE)
  • F1 posición de montaje
  • Cojinetes reengrasables (180 bastidor y superior), provisiones de elevación (210 bastidor y superior)
  • Cojinetes con doble blindaje
  • 40°C ambiente, NEMA® Design B Performance con potencia de onda sinusoidal de 60 hertzios
  • Eje JM para sello mecánico
  • Eficiencia de Epact
  • Datos de funcionamiento completos de 50 y 60 Hz en la placa de características (03)
  • Aplicaciones: para los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor. Se utiliza cuando la suciedad y la humedad son mínimas

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo