Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor145JM
- Longitud total de la dimensión C15.4 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.8750 pulg.
- Par de apriete3 pies-libras
- Peso35 lb
Detalles
- AplicacionesPara los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor. Se utiliza cuando la suciedad y la humedad son mínimas
- RPM base2865 rpm - 3500 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónPara los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor, los motores de bomba de acoplamiento cerrado U.S. Motors® están disponibles con extensiones de eje JM, JP o Westcoast.
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa5.60–5.10 / 2.50 A
- Eficiencia a plena carga84.0 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382023171
- Corriente máxima permitida2.5 A, 3.1 A, 5.1 a 5.6 A, 6.2 A
- ModeloFF31
- Categoría del motorCerrar motor de bomba acoplado
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor190/380//208-230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382023171
Descripción general
- Aislamiento de clase F, clase B aumenta según el factor de servicio
- Marco de acero laminado
- Protectores de los extremos de aluminio (140–250), protectores de los extremos de hierro fundido (280–320)
- Rodamientos de bolas de gran tamaño con construcción de extremo de eje bloqueado
- Placa de identificación Mylar de Mylar preenmascarada (con marca CE)
- F1 posición de montaje
- Cojinetes reengrasables (180 bastidor y superior), provisiones de elevación (210 bastidor y superior)
- Cojinetes con doble blindaje
- 40°C ambiente, NEMA® Design B Performance con potencia de onda sinusoidal de 60 hertzios
- Eje JM para sello mecánico
- Eficiencia de Epact
- Datos de funcionamiento completos de 50 y 60 Hz en la placa de características (03)
- Aplicaciones: para los requisitos específicos de las bombas centrífugas donde el impulsor de la bomba se monta directamente en el eje del motor. Se utiliza cuando la suciedad y la humedad son mínimas