Motion
EC0502
Motor de enfriador/torre de enfriamiento - 1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230//110/220 V, bastidor 56C , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, base de 2850 rpm - 3450 rpm, montaje en brida frontal C, servicio continuo
Artículo MI #02898659
No. Fabricante EC0502
Precio430.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de enfriador/torre de enfriamiento - 1/2 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230//110/220 V, bastidor 56C , caja ODP (abierta a prueba de goteo), 50/60 Hz, base de 2850 rpm - 3450 rpm, montaje en brida frontal C, servicio continuo
Artículo MI #02898659
No. Fabricante EC0502
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
Precio430.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    11.1 pulg.
  • Factor de servicio
    1.60
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Par de apriete
    19.51 pies-libras
  • Peso
    22 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Enfriador, comercial, condensado, bomba de irrigación
  • RPM base
    2850 rpm - 3450 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nidec Motor Corporation puede contar con la entrega de motores HP fraccionales de alto rendimiento, que tienen una clasificación continua de menos de un caballo de fuerza. Ya sea que necesite un motor de potencia fraccional para una aplicación comercial, industrial o HVACR, ofrecemos un motor de la marca U.S. Motors® que se adapta a sus necesidades. Desde motores HP fraccionales diseñados especialmente y listos para usar hasta motores grandes que superan los estándares de eficiencia NEMA Premium®, nuestros productos impulsan su negocio. El tiempo es dinero... y no se puede permitir desperdiciarlo. Como nombre de confianza en la industria del motor, Nidec Motor Corporation puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero con sus motores HP fraccionales eficientes y confiables. Lo más probable es que tengamos el motor de potencia fraccional adecuado para su propósito. Si no es así, nuestros equipos de ingeniería pueden diseñar el motor perfecto para sus especificaciones. Mantén tu planta en funcionamiento o tus productos en movimiento con nuestros innovadores y fiables motores de marca U.S. Motors®.
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Corriente de carga completa
    8.20 / 4.20 A
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382053475
  • Corriente máxima permitida
    4.1 a 4.2 A, 4.9 a 5.2 A, 8.2 A, 9.8 A
  • Modelo
    C055KAH4783014J
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230//110/220 V
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382053475

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 CV, 3450 y 2850 RPM, EC0502,115/208-23
  • Rodamientos de bolas de sellado doble, rodamiento de extremo de accionamiento bloqueado
  • Los motores de 50/60 Hz tienen 1.0 SF en 50 Hz
  • Aislamiento de clase B
  • Servicio continuo
  • 40°C ambiente
  • F1 conjunto
  • Rotación reversible
  • Eficiencia estándar
  • Disponible sin base (prefijo CE) y base extraíble (prefijo UE)
  • Aplicaciones: para uso en enfriadoras, condensados y otras bombas de servicio HVAC, bombas de refuerzo e irrigación, bombas de lavavajillas y parcialmente lavaparabrisas, bombas de riego y desriego y otras aplicaciones de bombeo de uso comercial

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo