Motion
EC06
Motor de torre de enfriamiento/enfriamiento - 3/4 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230//110/220 V, bastidor 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, 2850 rpm - Base 3450 rpm, montaje en brida frontal C, servicio continuo
Artículo MI #02898660
No. Fabricante EC06
Price$792.98/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de torre de enfriamiento/enfriamiento - 3/4 hp, 3600 rpm, monofásico, 115/208-230//110/220 V, bastidor 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 50/60 Hz, 2850 rpm - Base 3450 rpm, montaje en brida frontal C, servicio continuo
Artículo MI #02898660
No. Fabricante EC06
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
Price$792.98/each

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    11.8 pulg.
  • Par de apriete
    20.99 pies-libras
  • Peso
    26 lb

Details

  • RPM base
    2850 rpm - 3450 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nidec Motor Corporation puede contar con la entrega de motores HP fraccionales de alto rendimiento, que tienen una clasificación continua de menos de un caballo de fuerza. Ya sea que necesite un motor de potencia fraccional para una aplicación comercial, industrial o HVACR, ofrecemos un motor de la marca U.S. Motors® que se adapta a sus necesidades. Desde motores HP fraccionales diseñados especialmente y listos para usar hasta motores grandes que superan los estándares de eficiencia NEMA Premium®, nuestros productos impulsan su negocio. El tiempo es dinero... y no se puede permitir desperdiciarlo. Como nombre de confianza en la industria del motor, Nidec Motor Corporation puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero con sus motores HP fraccionales eficientes y confiables. Lo más probable es que tengamos el motor de potencia fraccional adecuado para su propósito. Si no es así, nuestros equipos de ingeniería pueden diseñar el motor perfecto para sus especificaciones. Mantén tu planta en funcionamiento o tus productos en movimiento con nuestros innovadores y fiables motores de marca U.S. Motors®.
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382053512
  • Corriente máxima permitida
    De 5 a 5.2 A, 10 A
  • Modelo
    C063HMK5039014J
  • Categoría del motor
    Motor de la enfriadora/torre de refrigeración
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230//110/220 V
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382053512

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 CV, 3450 y 2850 RPM, EC06,115/208-230
  • Cojinetes de bolas de doble sellado
  • Aislamiento de clase B, servicio continuo, 40°C ambiente
  • Roscas del eje para montaje 56J : 7/16-20 UNC-2A
  • Los motores de 50/60 Hz tienen 1.0 S.F. en 50 Hz
  • F1 conjunto
  • Rotación reversible
  • Eficiencia estándar
  • Inicio del condensador, ejecución de inducción

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo