Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C12.6 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Par de apriete36.52 pies-libras
- Peso35 lb
Detalles
- AplicacionesBomba comercial
- RPM base2850 rpm - 3450 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónReduzca sus facturas de energía y aumente la vida útil de su bomba con un motor de bomba de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation. Ya sea que necesite un motor de bombeo industrial diseñado para las condiciones difíciles que se encuentran en el tratamiento de agua/aguas residuales o en el refinado de petróleo y gas, o que necesite una solución de ahorro de energía para una bomba hidrónica comercial o un sistema de filtración, la encontrará aquí. Si no está seguro de qué motor es el mejor para su aplicación de bombeo, simplemente díganos sus necesidades y le ayudaremos a identificar la mejor solución. La mayoría de las bombas son sobredimensionadas para la aplicación y dependen de tecnologías de motor de inducción ineficientes. Al elegir el tamaño adecuado y la tecnología de eficiencia Premium®, puedes conseguir un ahorro energético del 30 % al 90 %. Fabricados con materiales de alta calidad, los fiables motores de bomba de la marca U.S. Motors® ofrecen un mayor tiempo de actividad del equipo y requieren un mantenimiento mínimo. Por eso, la industria del bombeo ha confiado en el nombre U.S. Motors® durante más de 100 años. Usted también puede hacerlo.
- Descripción Palabra clave1-1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa16.60 / 9.00–8.30 A
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoF
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382053680
- Corriente máxima permitidaDe 8.3 a 9 A, 16.6 A
- ModeloC063HMC5032014J
- Categoría del motorMotor de la enfriadora/torre de refrigeración
- Caballos de fuerza del motor1-1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115/208-230//110/220 V
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382053680
- Voltios a frecuencia110/220 V a 50 Hz;115/208-230 V a 60 Hz
Descripción general
Descripción del fabricante
1 1/2 CV, 3450 y 2850 RPM, EC11,115/208-23