Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56J
- Longitud total de la dimensión C12.8 pulg.
- Par de apriete48.7 pies-libras
- Peso33 lb
Detalles
- RPM base2850 rpm - 3450 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónNidec Motor Corporation puede contar con la entrega de motores HP fraccionales de alto rendimiento, que tienen una clasificación continua de menos de un caballo de fuerza. Ya sea que necesite un motor de potencia fraccional para una aplicación comercial, industrial o HVACR, ofrecemos un motor de la marca U.S. Motors® que se adapta a sus necesidades. Desde motores HP fraccionales diseñados especialmente y listos para usar hasta motores grandes que superan los estándares de eficiencia NEMA Premium®, nuestros productos impulsan su negocio. El tiempo es dinero... y no se puede permitir desperdiciarlo. Como nombre de confianza en la industria del motor, Nidec Motor Corporation puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero con sus motores HP fraccionales eficientes y confiables. Lo más probable es que tengamos el motor de potencia fraccional adecuado para su propósito. Si no es así, nuestros equipos de ingeniería pueden diseñar el motor perfecto para sus especificaciones. Mantén tu planta en funcionamiento o tus productos en movimiento con nuestros innovadores y fiables motores de marca U.S. Motors®.
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeODP (abierto a prueba de goteo)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Código de armonización8501.40.6040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382054526
- Corriente máxima permitidaDe 9.8 a 10.7 A, 19.6 A
- ModeloT063CMP1418013J
- Categoría del motorMotor de la enfriadora/torre de refrigeración
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor115/208-230//110/220 V
- Tipo de montajeCara en J / Base extraíble
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono3600 rpm
- Protección térmicaRestablecimiento automático
- UPC_NO786382054526
Descripción general
- Rodamientos de bolas de sellado doble, rodamiento de extremo de accionamiento bloqueado
- Los motores de 50/60 Hz tienen 1.0 SF en 50 Hz
- Aislamiento de clase B
- Servicio continuo
- 40°C ambiente
- F1 conjunto
- Rotación reversible
- Eficiencia estándar
- Disponible sin base (prefijo CE) y base extraíble (prefijo UE)
- Aplicaciones: para uso en enfriadoras, condensados y otras bombas de servicio HVAC, bombas de refuerzo e irrigación, bombas de lavavajillas y parcialmente lavaparabrisas, bombas de riego y desriego y otras aplicaciones de bombeo de uso comercial