Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor160ZBS
- Longitud total de la dimensión C14.1 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje42 mm
- Par de apriete45.7 pies-libras
- Peso111 lb
Detalles
- RPM base3410 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos motores elevadores sumergibles trifásicos de la marca U.S. Motors® vienen en diseños de brida Z y L32 para acoplarse a los diseños de bomba ALLWEILER o IMO. Los motores están diseñados para funcionar en el depósito de fluido hidráulico.
- Descripción Palabra clave30 CV
- Tipo de condición de servicioIntermedio
- Material del bastidorEnchapado en zinc
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga77.0 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382025427
- Corriente máxima permitidaDe 36 a 42 A, 84 A
- ModeloJ205
- Categoría del motorMotor del elevador sumergible
- Caballos de fuerza del motor30 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor2
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono3600 rpm
- UPC_NO786382025427