Motion
EZ50S1BZ
Motor de ascensor sumergible - 50 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, 160ZBS Estructura, 60 Hz, base 3460 rpm, montaje horizontal / pie, intermedio
Artículo MI #02898698
No. Fabricante EZ50S1BZ
Precio3,985.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de ascensor sumergible - 50 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, 160ZBS Estructura, 60 Hz, base 3460 rpm, montaje horizontal / pie, intermedio
Artículo MI #02898698
No. Fabricante EZ50S1BZ
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
Su precio$3,985.75/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    160ZBS
  • Longitud total de la dimensión C
    17.4 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    42 mm
  • Par de apriete
    75.6 pies-libras
  • Peso
    150 lb

Detalles

  • RPM base
    3460 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los motores elevadores sumergibles trifásicos de la marca U.S. Motors® vienen en diseños de brida Z y L32 para acoplarse a los diseños de bomba ALLWEILER o IMO. Los motores están diseñados para funcionar en el depósito de fluido hidráulico.
  • Descripción Palabra clave
    50 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Intermedio
  • Material del bastidor
    Enchapado en zinc
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    130.00 / 65.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    81.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382025489
  • Corriente máxima permitida
    De 52 a 64 A, 127 A
  • Modelo
    J211
  • Categoría del motor
    Motor del elevador sumergible
  • Caballos de fuerza del motor
    50 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    CSA, NEMA, UL
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Protección térmica
    Termostato
  • UPC_NO
    786382025489

Descripción general

Descripción del fabricante
50 HP,3460 RPM,EZ50S1BZ,230/460 V,160ZBS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo