Motion
FD1AA4KCR
Servicio de granja - Motor de crisol de incubadora - 1 hp, 900 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 56YZ , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base 850 rpm, montaje en brida de cara C, servicio continuo
Artículo MI #02898714
No. Fabricante FD1AA4KCR
Precio812.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Servicio de granja - Motor de crisol de incubadora - 1 hp, 900 rpm, monofásico, 230 V, bastidor 56YZ , caja TEAO (aire totalmente cerrado), 60 Hz, base 850 rpm, montaje en brida de cara C, servicio continuo
Artículo MI #02898714
No. Fabricante FD1AA4KCR
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
Precio812.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56YZ
  • Longitud total de la dimensión C
    13.8 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Par de apriete
    99.97 pies-libras
  • Peso
    32 lb

Detalles

  • RPM base
    850 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nidec Motor Corporation puede contar con la entrega de motores HP fraccionales de alto rendimiento, que tienen una clasificación continua de menos de un caballo de fuerza. Ya sea que necesite un motor de potencia fraccional para una aplicación comercial, industrial o HVACR, ofrecemos un motor de la marca U.S. Motors® que se adapta a sus necesidades. Desde motores HP fraccionales diseñados especialmente y listos para usar hasta motores grandes que superan los estándares de eficiencia NEMA Premium®, nuestros productos impulsan su negocio. El tiempo es dinero... y no se puede permitir desperdiciarlo. Como nombre de confianza en la industria del motor, Nidec Motor Corporation puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero con sus motores HP fraccionales eficientes y confiables. Lo más probable es que tengamos el motor de potencia fraccional adecuado para su propósito. Si no es así, nuestros equipos de ingeniería pueden diseñar el motor perfecto para sus especificaciones. Mantén tu planta en funcionamiento o tus productos en movimiento con nuestros innovadores y fiables motores de marca U.S. Motors®.
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEAO (aire totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382058487
  • Corriente máxima permitida
    5.8 A
  • Modelo
    K063EER4570021B
  • Categoría del motor
    Motor del cisterna de la incubadora
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    8
  • Tensión de alimentación del motor
    230 V
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    900 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382058487

Descripción general

Descripción del fabricante
1 HP,850 RPM,FD1AA4KCR,230 V,56YZ

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo