Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor215T
- Longitud total de la dimensión C19.1 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje1.3750 pulg.
- Par de apriete29.8 pies-libras
- Peso175 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- AplicacionesSopladores u otras aplicaciones alimentadas por inversores, ventiladores, bombas
- RPM base1760 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónCuando se trata de motores para su uso en aplicaciones agrícolas, solo hay un nombre que necesita saber. Nuestros motores de marca U.S. Motors® están diseñados para satisfacer sus necesidades de rendimiento, eficiencia y longevidad. Creamos productos innovadores que proporcionan soluciones para aquellos que trabajan en granjas y agricultura. Nidec Motor Corporation también fabrica una de las selecciones más amplias de motores de uso agrícola en la industria agrícola dentro de la línea U.S. Motors®, para su uso en prácticamente cualquier aplicación agrícola. Nuestra dedicación a la industria es lo que mantiene a nuestros motores en lo más alto de la calidad y el rendimiento del producto lo que continuará manteniendo su granja en funcionamiento durante años.
- Descripción Palabra clave10 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa23.80 / 11.90 A
- Eficiencia a plena carga91.7 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Clasificación IP54
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382027797
- Corriente máxima permitida11.9 A, 23.8 A
- ModeloDH83
- Categoría del motorMotor de accionamiento vectorial (servicio severo)
- Caballos de fuerza del motor10 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6208-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- Diagrama de cableado
Descripción general
- 5:1 (12-60 Hz) par constante de rango de velocidad
- Sistema de aislamiento Inverter Grade® (cumple con NEMA® MG-1 parte 31)
- Termostatos de clase F (uno por fase)
- Bastidor de hierro fundido (140: acero laminado), soportes de extremo de hierro fundido
- Pintura resistente a la corrosión para trabajos químicos y de fresado
- Placa de identificación de acero inoxidable y herrajes revestidos de zinc
- Eslinga del eje en el extremo de la polea para protección IP54
- 40°C ambiente, NEMA® Design B Performance con potencia de onda sinusoidal de 60 hertzios
- Saldo especial
- Rodamientos reengrasables 250 bastidor y superior
- Cojinetes blindados dobles 140-360, abiertos en 400-440
- Doble inmersión y horneado con refuerzo adicional
- Diseño eficiente de primera calidad, posición de montaje F1
- Aislamiento de clase F
- Potencia constante a 90 Hz
- 1.15 S.F. en onda sinusoidal/1.0 S.F. en PWM
- Aplicaciones: bombas, ventiladores, sopladores u otras aplicaciones accionadas por inversores con requisitos de par variable