Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor254T
- Longitud total de la dimensión C25.4 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Par de apriete44.2 pies-libras
- Peso330 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1780 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónCuando se trata de motores para su uso en aplicaciones agrícolas, solo hay un nombre que necesita saber. Nuestros motores de marca U.S. Motors® están diseñados para satisfacer sus necesidades de rendimiento, eficiencia y longevidad. Creamos productos innovadores que proporcionan soluciones para aquellos que trabajan en granjas y agricultura. Nidec Motor Corporation también fabrica una de las selecciones más amplias de motores de uso agrícola en la industria agrícola dentro de la línea U.S. Motors®, para su uso en prácticamente cualquier aplicación agrícola. Nuestra dedicación a la industria es lo que mantiene a nuestros motores en lo más alto de la calidad y el rendimiento del producto lo que continuará manteniendo su granja en funcionamiento durante años.
- Descripción Palabra clave15 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga92.4 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoH
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382100018
- Corriente máxima permitida19 A, 38 A
- ModeloFG30
- Categoría del motorMotor de accionamiento vectorial (servicio severo)
- Caballos de fuerza del motor15 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAA
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6309-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382100018
- Diagrama de cableado