Motion
H200V1CS
Motor vectorial de inversor - 200 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 447TS , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 3575 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #02898776
No. Fabricante H200V1CS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor vectorial de inversor - 200 hp, 3600 rpm, 3 f, 460 V, bastidor de 447TS , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 3575 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #02898776
No. Fabricante H200V1CS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    447TS
  • Longitud total de la dimensión C
    45.1 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    2.3750 pulg.
  • Par de apriete
    294 pies-libras
  • Peso
    2025 lb

Detalles

  • RPM base
    3575 rpm
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cuando se trata de motores para su uso en aplicaciones agrícolas, solo hay un nombre que necesita saber. Nuestros motores de marca U.S. Motors® están diseñados para satisfacer sus necesidades de rendimiento, eficiencia y longevidad. Creamos productos innovadores que proporcionan soluciones para aquellos que trabajan en granjas y agricultura. Nidec Motor Corporation también fabrica una de las selecciones más amplias de motores de uso agrícola en la industria agrícola dentro de la línea U.S. Motors®, para su uso en prácticamente cualquier aplicación agrícola. Nuestra dedicación a la industria es lo que mantiene a nuestros motores en lo más alto de la calidad y el rendimiento del producto lo que continuará manteniendo su granja en funcionamiento durante años.
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    96.2 %
  • Código de armonización
    8501.53.6000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Número de Upc del fabricante
    786382028671
  • Corriente máxima permitida
    217 A
  • Modelo
    FC77
  • Caballos de fuerza del motor
    200 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6313-J /C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
200 3565 H200V1CS 447TS 10:1VT5:1CT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo