Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor447T
- Longitud total de la dimensión C48.9 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje3.3750 pulg.
- Par de apriete588.1 pies-libras
- Peso2120 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1785 rpm
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCuando se trata de motores para su uso en aplicaciones agrícolas, solo hay un nombre que necesita saber. Nuestros motores de marca U.S. Motors® están diseñados para satisfacer sus necesidades de rendimiento, eficiencia y longevidad. Creamos productos innovadores que proporcionan soluciones para aquellos que trabajan en granjas y agricultura. Nidec Motor Corporation también fabrica una de las selecciones más amplias de motores de uso agrícola en la industria agrícola dentro de la línea U.S. Motors®, para su uso en prácticamente cualquier aplicación agrícola. Nuestra dedicación a la industria es lo que mantiene a nuestros motores en lo más alto de la calidad y el rendimiento del producto lo que continuará manteniendo su granja en funcionamiento durante años.
- Descripción Palabra clave200 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga95.8 %
- Código de armonización8501.53.6000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382028688
- Corriente máxima permitida226 A
- ModeloDN43
- Categoría del motorMotor de accionamiento vectorial (servicio severo)
- Caballos de fuerza del motor200 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6313-J /C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- Diagrama de cableado