Motion
H25T2B
Motor de accionamiento vectorial - Uso intensivo - 25 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 284T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1785 rpm, montaje horizontal / pie, uso continuo
Artículo MI #02898786
No. Fabricante H25T2B
Precio5,782.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de accionamiento vectorial - Uso intensivo - 25 hp, 1800 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 284T , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 60 Hz, base 1785 rpm, montaje horizontal / pie, uso continuo
Artículo MI #02898786
No. Fabricante H25T2B
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
Precio5,782.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    284T
  • Longitud total de la dimensión C
    27 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    1.8750 pulg.
  • Par de apriete
    73.6 pies-libras
  • Peso
    387 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1785 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Cuando se trata de motores para su uso en aplicaciones agrícolas, solo hay un nombre que necesita saber. Nuestros motores de marca U.S. Motors® están diseñados para satisfacer sus necesidades de rendimiento, eficiencia y longevidad. Creamos productos innovadores que proporcionan soluciones para aquellos que trabajan en granjas y agricultura. Nidec Motor Corporation también fabrica una de las selecciones más amplias de motores de uso agrícola en la industria agrícola dentro de la línea U.S. Motors®, para su uso en prácticamente cualquier aplicación agrícola. Nuestra dedicación a la industria es lo que mantiene a nuestros motores en lo más alto de la calidad y el rendimiento del producto lo que continuará manteniendo su granja en funcionamiento durante años.
  • Descripción Palabra clave
    25 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    93.6 %
  • Código de armonización
    8501.52.8000
  • Clase de aislamiento
    H
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382099657
  • Corriente máxima permitida
    31 A, 62 A
  • Modelo
    FG11
  • Categoría del motor
    Motor de accionamiento vectorial (servicio severo)
  • Caballos de fuerza del motor
    25 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    A
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6310-J /C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382099657
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
25 1780 H25T2B 286T 230/460V

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo