Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor324T
- Longitud total de la dimensión C30.5 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje2.1250 pulg.
- Par de apriete110.4 pies-libras
- Peso600 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1190 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónCuando se trata de motores para su uso en aplicaciones agrícolas, solo hay un nombre que necesita saber. Nuestros motores de marca U.S. Motors® están diseñados para satisfacer sus necesidades de rendimiento, eficiencia y longevidad. Creamos productos innovadores que proporcionan soluciones para aquellos que trabajan en granjas y agricultura. Nidec Motor Corporation también fabrica una de las selecciones más amplias de motores de uso agrícola en la industria agrícola dentro de la línea U.S. Motors®, para su uso en prácticamente cualquier aplicación agrícola. Nuestra dedicación a la industria es lo que mantiene a nuestros motores en lo más alto de la calidad y el rendimiento del producto lo que continuará manteniendo su granja en funcionamiento durante años.
- Descripción Palabra clave25 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga93.0 %
- Código de armonización8501.52.8000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382029180
- Corriente máxima permitida31 A, 62 A
- ModeloDL82
- Categoría del motorMotor de accionamiento vectorial (servicio severo)
- Caballos de fuerza del motor25 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6311-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1200 rpm
- Diagrama de cableado