Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor182TC
- Longitud total de la dimensión C15.1 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Peso100 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1780 rpm
- País de origenEE. UU.
- DescripciónLos motores de servicio hostil de la marca U.S. Motors® están diseñados para la industria. Esta línea de motor NEMA Premium®† de uso general cumple con los requisitos de eficiencia de la Ley de Independencia y Seguridad Energética (EISA 2007). Los motores totalmente encerrados con refrigeración por ventilador de servicio hostil reducen los costos operativos y son adecuados para aplicaciones resistentes como bombas, compresores, transportadores o sopladores en ambientes polvorientos, húmedos o sucios. Los motores de servicio hostil son la opción adecuada para aplicaciones en las que el motor funciona continuamente y la eficiencia energética es imprescindible. Los motores de servicio hostil de la marca U.S. Motors® están disponibles en clasificaciones TEFC de 1 – 200 HP, placa de identificación de frecuencia doble. Algunas de las características de este caballo de batalla de alta resistencia son la construcción en hierro fundido, la pintura resistente a la corrosión para molinos y productos químicos, las cubiertas de los ventiladores de acero de gran calibre y las cajas de conductos.
- Descripción Palabra clave2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorHierro fundido
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga89.5 %
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Corriente máxima permitida2.9 A, 5.8 A
- ModeloMKA007
- Categoría del motorMotor de accionamiento vectorial (servicio severo)
- Caballos de fuerza del motor2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAA
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- Diagrama de cableado