Motion
HO150S2SLG
Motor de eje hueco vertical - 150 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor H444TP , caja WPI (tipo I protegida contra el clima), 60 Hz, base 1780 rpm, montaje vertical, servicio continuo
Artículo MI #02898907
No. Fabricante HO150S2SLG
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de eje hueco vertical - 150 hp, 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor H444TP , caja WPI (tipo I protegida contra el clima), 60 Hz, base 1780 rpm, montaje vertical, servicio continuo
Artículo MI #02898907
No. Fabricante HO150S2SLG
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    H444TP
  • Peso
    1500 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    1780 rpm
  • Descripción Palabra clave
    150 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    WPI (tipo I protegido contra el clima)
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Código de armonización
    8501.53.4080
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de eje hueco vertical
  • Caballos de fuerza del motor
    150 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Vertical
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
150 HP,1780 RPM,HO150S2SLG,460 V,H444TP

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"