Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor286TPA
- Diámetro del eje1.8750 pulg.
- Peso330 lb
Details
- AplicacionesFlujo de mezcla, bombas de hélice, turbina
- Descripción Palabra clave30 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa74.00 / 37.00 A
- Eficiencia a plena carga88.50 %
- Código de armonización8501.52.8040
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de eje hueco vertical
- Caballos de fuerza del motor30 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4 polos
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeVertical
- Clase de diseño NEMAB
- Tipo de productoMotores de bomba
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
Descripción general
Descripción del fabricante
30 HP,1755 RPM,HT30S2BLF,230/460 V,286TP