Motion
HT7S1BLE
Motor de eje hueco vertical - 7-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 213TP , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje vertical, servicio continuo
Artículo MI #02899003
No. Fabricante HT7S1BLE
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de eje hueco vertical - 7-1/2 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor 213TP , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, montaje vertical, servicio continuo
Artículo MI #02899003
No. Fabricante HT7S1BLE
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    213TP
  • Diámetro del eje
    1.3750 pulg.
  • Peso
    210 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • Aplicaciones
    Flujo de mezcla y bomba de hélice, turbina
  • Descripción Palabra clave
    7-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    20.50 / 10.20 A
  • Eficiencia a plena carga
    81.50 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Categoría del motor
    Motor de eje hueco vertical
  • Caballos de fuerza del motor
    7-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2 polos
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Vertical
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Tipo de producto
    Motores de bomba
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
7 1/2 HP,3490 RPM,HT7S1BLE,230/460 V,213

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo