Motion
SPL15FL2S
Motor de bomba multivelocidad Pool / Spa - 1-1/2 hp / 1/8 hp, 1800 rpm / 3600 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48Y , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, 1725 rpm - 3450 rpm Base, perno pasante / montaje en base, servicio continuo
Artículo MI #02899083
No. Fabricante SPL15FL2S
Precio477.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de bomba multivelocidad Pool / Spa - 1-1/2 hp / 1/8 hp, 1800 rpm / 3600 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 48Y , carcasa ODP (abierta a prueba de goteo), 60 Hz, 1725 rpm - 3450 rpm Base, perno pasante / montaje en base, servicio continuo
Artículo MI #02899083
No. Fabricante SPL15FL2S
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
Precio477.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    48Y
  • Longitud total de la dimensión C
    10.2 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.5000 pulg.
  • Par de apriete
    6.032 pies-libras
  • Peso
    27 lb

Detalles

  • RPM base
    1725 rpm - 3450 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los propietarios de piscinas experimentarán más diversión y menos preocupaciones con nuestros motores de piscina y spa de la marca U.S. Motors®. Nuestros motores de piscina y spa, que funcionan a fondo, ayudan a mantener los productos químicos equilibrados, la limpieza del agua y la eficiencia del filtro maximizada. Ya sea que esté buscando un nuevo motor para piscina y spa o un motor de bomba de piscina de reemplazo, puede confiar en nuestros productos para obtener eficiencia energética y calidad. Nuestros motores trabajan con una variedad de marcas, por lo que tenemos una solución para usted. Vea nuestra guía de reemplazo de motores de bombas de piscina y spa.
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV / 1/8 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    ODP (abierto a prueba de goteo)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    13.60 / 3.60 A
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382040093
  • Corriente máxima permitida
    3.6 A, 13.6 A
  • Modelo
    T055BLJ0962013J
  • Categoría del motor
    Motor de bomba de piscina/Spa (Velocidad múltiple)
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV / 1/8 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Perno pasante/base
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm / 3600 rpm
  • Protección térmica
    Restablecimiento automático
  • UPC_NO
    786382040093

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1/2 / 1/8 HP, 3450 / 1725 RPM, SPL15FL2S

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo