Motion
T12B10N
Motor de dos velocidades - 1/2 hp / 1/4 hp, 1200 rpm / 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 56 , caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, 1140 rpm - Base 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #02899093
No. Fabricante T12B10N
Precio758.80 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de dos velocidades - 1/2 hp / 1/4 hp, 1200 rpm / 1800 rpm, monofásico, 115 V, bastidor 56 , caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, 1140 rpm - Base 1725 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #02899093
No. Fabricante T12B10N
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
Precio758.80 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Par de apriete
    24.09 pies-libras
  • Peso
    27 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Para ventiladores y sopladores comerciales, herramientas, transportadores, bombas y equipos industriales generales que requieren un par de arranque moderado
  • RPM base
    1140 rpm - 1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nidec Motor Corporation puede contar con la entrega de motores HP fraccionales de alto rendimiento, que tienen una clasificación continua de menos de un caballo de fuerza. Ya sea que necesite un motor de potencia fraccional para una aplicación comercial, industrial o HVACR, ofrecemos un motor de la marca U.S. Motors® que se adapta a sus necesidades. Desde motores HP fraccionales diseñados especialmente y listos para usar hasta motores grandes que superan los estándares de eficiencia NEMA Premium®, nuestros productos impulsan su negocio. El tiempo es dinero... y no se puede permitir desperdiciarlo. Como nombre de confianza en la industria del motor, Nidec Motor Corporation puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero con sus motores HP fraccionales eficientes y confiables. Lo más probable es que tengamos el motor de potencia fraccional adecuado para su propósito. Si no es así, nuestros equipos de ingeniería pueden diseñar el motor perfecto para sus especificaciones. Mantén tu planta en funcionamiento o tus productos en movimiento con nuestros innovadores y fiables motores de marca U.S. Motors®.
  • Descripción Palabra clave
    1/2 CV / 1/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    8.30 / 6.30 A
  • Eficiencia a plena carga
    67.50 %
  • Código de armonización
    8501.40.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382074425
  • Corriente máxima permitida
    5.0 A, 7.2 A
  • Modelo
    S063JWR8122012B
  • Categoría del motor
    Motor de dos velocidades
  • Caballos de fuerza del motor
    1/2 CV / 1/4 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm / 1800 rpm
  • UPC_NO
    786382074425

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 / 1/4 HP,1725 / 1140 RPM,T12B10N,115

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo