Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C12 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Par de apriete24.25 pies-libras
- Peso25 lb
Detalles
- AplicacionesSopladores, transportadores, para uso en compresores de aire, equipos industriales generales, bombas
- RPM base1425 rpm - 1725 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónNidec Motor Corporation puede contar con la entrega de motores HP fraccionales de alto rendimiento, que tienen una clasificación continua de menos de un caballo de fuerza. Ya sea que necesite un motor de potencia fraccional para una aplicación comercial, industrial o HVACR, ofrecemos un motor de la marca U.S. Motors® que se adapta a sus necesidades. Desde motores HP fraccionales diseñados especialmente y listos para usar hasta motores grandes que superan los estándares de eficiencia NEMA Premium®, nuestros productos impulsan su negocio. El tiempo es dinero... y no se puede permitir desperdiciarlo. Como nombre de confianza en la industria del motor, Nidec Motor Corporation puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero con sus motores HP fraccionales eficientes y confiables. Lo más probable es que tengamos el motor de potencia fraccional adecuado para su propósito. Si no es así, nuestros equipos de ingeniería pueden diseñar el motor perfecto para sus especificaciones. Mantén tu planta en funcionamiento o tus productos en movimiento con nuestros innovadores y fiables motores de marca U.S. Motors®.
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa6.30–5.60 / 3.10–2.80 A
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382059057
- Corriente máxima permitida2.8 a 3.1 A, 5.6 a 6.3 A
- ModeloT055CDA1224025B
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor100-120/200-240 V
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382059057
Descripción general
- Rodamientos de bolas con doble blindaje
- Aislamiento de clase B, servicio continuo, 40°C ambiente
- Inicio del condensador, ejecución de inducción
- F1 conjunto
- Rotación reversible
- Los motores de 50 / 60 Hz tienen 1.0 S.F. en 50 Hz
- Aplicaciones: para uso en compresores de aire, bombas de uso comercial, transportadores, sopladores y equipos industriales generales