Motion
T13S3DCR
Motor de uso general - 1/3 hp, 1200 rpm, 3 fases, 208-230/460 V, armazón 56C, carcasa totalmente cerrada refrigerada por ventilador (TEFC), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje con brida de cara en C, servicio continuo
Artículo MI #02899145
No. Fabricante T13S3DCR
Precio490.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1/3 hp, 1200 rpm, 3 fases, 208-230/460 V, armazón 56C, carcasa totalmente cerrada refrigerada por ventilador (TEFC), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje con brida de cara en C, servicio continuo
Artículo MI #02899145
No. Fabricante T13S3DCR
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
Precio490.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    11.2 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Par de apriete
    24.63 pies-libras
  • Peso
    32 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Compresores, entornos polvorientos o sucios, ventiladores, manipulación de materiales, otras aplicaciones de uso general en húmedo, bombas
  • RPM base
    1140 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los motores Steel Edge ofrecen la gama más amplia de características eléctricas y mecánicas de cualquier motor del mercado actual. El borde de acero se puede utilizar en bombas, ventiladores, compresores, transmisión por correa industrial general, transmisión directa y equipos conectados directamente donde se requiere arranque en estrella/funcionamiento en triángulo de 12 derivaciones. El Steel Edge esté también disponible como motor de servicio inversor, que cumple con las partes 30 y 31 de las normas NEMA MG-1.
  • Descripción Palabra clave
    1/3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.60–1.60 / 0.80 A
  • Eficiencia a plena carga
    77.0 %
  • Código de armonización
    8501.51.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382059194
  • Corriente máxima permitida
    0.8 A, 1.6 A
  • Modelo
    P063ECH3581025B
  • Caballos de fuerza del motor
    1/3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    CE, NEMA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    786382059194

Descripción general

Descripción del fabricante
1/3 HP,1140 RPM,T13S3DCR,208-230/460 V,5
  • Estructura de aluminio extruido (180-280), acero laminado (56-140)
  • Blindajes finales de aluminio con insertos de cojinetes de acero
  • Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • Marca "CE" en la placa de identificación (marco 140 y superior)
  • Caja de conductos ancha con división diagonal
  • 40°C ambiente, NEMA® diseño B rendimiento con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • 50 / 60 Hz en la placa de características (180–280 fotograma)
  • Cojinetes del extremo del eje reengrasables (180–280)
  • Cojinetes sellados (56-140), doble blindaje (180–280)
  • Adecuado para arranque en estrella-triángulo (marco 250 y más grande)
  • Capacidades nominales de tensión dobles adecuadas para la pieza
  • Aplicaciones: para bombas, ventiladores, compresores, manipulación de materiales y otras aplicaciones de uso general en entornos húmedos, polvorientos o sucios

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo