Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor48
- Longitud total de la dimensión C10.5 pulg.
- Factor de servicio1.00
- Diámetro del eje0.5000 pulg.
- Par de apriete12.03 pies-libras
- Peso22 lb
Detalles
- AplicacionesVentiladores y sopladores comerciales, transportadores, bombas, herramientas
- RPM base1725 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónNidec Motor Corporation puede contar con la entrega de motores HP fraccionales de alto rendimiento, que tienen una clasificación continua de menos de un caballo de fuerza. Ya sea que necesite un motor de potencia fraccional para una aplicación comercial, industrial o HVACR, ofrecemos un motor de la marca U.S. Motors® que se adapta a sus necesidades. Desde motores HP fraccionales diseñados especialmente y listos para usar hasta motores grandes que superan los estándares de eficiencia NEMA Premium®, nuestros productos impulsan su negocio. El tiempo es dinero... y no se puede permitir desperdiciarlo. Como nombre de confianza en la industria del motor, Nidec Motor Corporation puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero con sus motores HP fraccionales eficientes y confiables. Lo más probable es que tengamos el motor de potencia fraccional adecuado para su propósito. Si no es así, nuestros equipos de ingeniería pueden diseñar el motor perfecto para sus especificaciones. Mantén tu planta en funcionamiento o tus productos en movimiento con nuestros innovadores y fiables motores de marca U.S. Motors®.
- Descripción Palabra clave1/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa4.40 A
- Eficiencia a plena carga61.6 %
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382059224
- Corriente máxima permitida4.4 A
- ModeloS055DEH7822022B
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeBase / poste
- Clase de diseño NEMAO
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382059224
Descripción general
- 40°C ambiente, 60 Hz
- Servicio continuo
- Aislamiento de clase A o B
- Cojinete de bolas
- Aplicaciones: para ventiladores y sopladores comerciales, herramientas, transportadores, bombas y equipos industriales generales que requieren un par de arranque moderado