Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C11.2 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete18.4 pies-libras
- Peso27 lb
Detalles
- RPM base1140 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos motores Steel Edge ofrecen la gama más amplia de características eléctricas y mecánicas de cualquier motor del mercado actual. El borde de acero se puede utilizar en bombas, ventiladores, compresores, transmisión por correa industrial general, transmisión directa y equipos conectados directamente donde se requiere arranque en estrella/funcionamiento en triángulo de 12 derivaciones. El Steel Edge esté también disponible como motor de servicio inversor, que cumple con las partes 30 y 31 de las normas NEMA MG-1.
- Descripción Palabra clave1/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga75.5 %
- Código de armonización8501.51.3040
- Clase de aislamientoB
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382059309
- Corriente máxima permitida0.7 A, 1.4 A
- ModeloP063ECG3580025B
- Caballos de fuerza del motor1/4 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Cojinete del extremo de transmisión opuestoBola
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Rpm síncrono1200 rpm
- UPC_NO786382059309
Descripción general
- Estructura de aluminio extruido (180-280), acero laminado (56-140)
- Blindajes finales de aluminio con insertos de cojinetes de acero
- Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Marca "CE" en la placa de identificación (marco 140 y superior)
- Caja de conductos ancha con división diagonal
- 40°C ambiente, NEMA® diseño B rendimiento con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- 50/60 Hz en la placa de características (180–280 fotograma)
- Cojinetes del extremo del eje reengrasables (180–280)
- Cojinetes sellados (56-140), doble blindaje (180–280)
- Adecuado para arranque en estrella-triángulo (marco 250 y más grande)
- Capacidades nominales de tensión dobles adecuadas para la pieza
- Aplicaciones: para bombas, ventiladores, compresores, manipulación de materiales y otras aplicaciones de uso general en entornos húmedos, polvorientos o sucios