Motion
T1C2J14CR
Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 143TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en brida frontal C, servicio continuo
Artículo MI #02899170
No. Fabricante T1C2J14CR
Precio1,145.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/208-230 V, bastidor 143TC , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base 1725 rpm, montaje en brida frontal C, servicio continuo
Artículo MI #02899170
No. Fabricante T1C2J14CR
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
Precio1,145.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143TC
  • Longitud total de la dimensión C
    12.4 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Par de apriete
    48.66 pies-libras
  • Peso
    32 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Sopladores, transportadores, para uso en compresores de aire, equipos industriales generales, bombas
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nuestros motores monofásicos ofrecen las ventajas que espera de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation: simplicidad de diseño, facilidad de mantenimiento, fiabilidad y eficiencia. Fabricamos motores monofásicos listos para usar y fabricados a medida. Ya sea que esté trabajando con una nueva aplicación o necesite reemplazar un motor defectuoso, podemos proporcionar una solución de motor adecuada a sus requisitos. Nuestros motores monofásicos de la marca U.S. Motors® son robustos y están diseñados para manejar desafíos ambientales y de aplicación, desde compresores de aire, bombas y transportadores hasta aplicaciones agrícolas y agrícolas y usos residenciales y comerciales de HVACR. Están diseñados para ofrecer rendimiento, eficiencia y longevidad: tres beneficios que necesita de sus motores.
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    14.00 / 6.90–7.00 A
  • Eficiencia a plena carga
    70.0 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382040673
  • Corriente máxima permitida
    De 6.9 a 7 A, 14 A
  • Modelo
    C063JER5319015B
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/208-230 V
  • Tipo de montaje
    Brida de cara C
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382040673

Descripción general

Descripción del fabricante
1 HP,1725 RPM,T1C2J14CR,115/208-230 V,14
  • Rodamientos de bolas con doble blindaje
  • Aislamiento de clase B, servicio continuo, 40°C ambiente
  • Inicio del condensador, ejecución de inducción
  • F1 conjunto
  • Rotación reversible
  • Los motores de 50 / 60 Hz tienen 1.0 S.F. en 50 Hz
  • Aplicaciones: para uso en compresores de aire, bombas de uso comercial, transportadores, sopladores y equipos industriales generales

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo