Motion
T1C2P18Z
Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 182 , caja TE (totalmente cerrada), 60 Hz, base 1740 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #02899173
No. Fabricante T1C2P18Z
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 1 hp, 1800 rpm, monofásico, 115/230 V, bastidor 182 , caja TE (totalmente cerrada), 60 Hz, base 1740 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #02899173
No. Fabricante T1C2P18Z
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182
  • Longitud total de la dimensión C
    14.1 pulg.
  • Factor de servicio
    1.00
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    72 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Sopladores, transportadores, para uso en compresores de aire, equipos industriales generales, bombas
  • RPM base
    1740 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nuestros motores monofásicos ofrecen las ventajas que espera de la marca U.S. Motors® de Nidec Motor Corporation: simplicidad de diseño, facilidad de mantenimiento, fiabilidad y eficiencia. Fabricamos motores monofásicos listos para usar y fabricados a medida. Ya sea que esté trabajando con una nueva aplicación o necesite reemplazar un motor defectuoso, podemos proporcionar una solución de motor adecuada a sus requisitos. Nuestros motores monofásicos de la marca U.S. Motors® son robustos y están diseñados para manejar desafíos ambientales y de aplicación, desde compresores de aire, bombas y transportadores hasta aplicaciones agrícolas y agrícolas y usos residenciales y comerciales de HVACR. Están diseñados para ofrecer rendimiento, eficiencia y longevidad: tres beneficios que necesita de sus motores.
  • Descripción Palabra clave
    1 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TE (totalmente adjunta)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    13.80 / 6.90 A
  • Eficiencia a plena carga
    71.7 %
  • Código de armonización
    8501.40.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382040710
  • Corriente máxima permitida
    6.9 A, 13.8 A
  • Modelo
    AF72
  • Caballos de fuerza del motor
    1 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    115/230 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Clase de diseño NEMA
    L
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    NEMA
  • Rpm síncrono
    1800 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
1 HP,1740 RPM,T1C2P18Z,115/230 V,182
  • Rodamientos de bolas con doble blindaje
  • Aislamiento de clase B, servicio continuo, 40°C ambiente
  • Inicio del condensador, ejecución de inducción
  • F1 conjunto
  • Rotación reversible
  • Aplicaciones: para compresores de aire, bombas, transportadores, sopladores y equipos industriales generales

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo