Motion
T32V2BFC
Motor de servicio del inversor - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en C/base, servicio continuo
Artículo MI #02899217
No. Fabricante T32V2BFC
Precio918.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio del inversor - 1-1/2 hp, 1800 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 56C , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1725 rpm, montaje en C/base, servicio continuo
Artículo MI #02899217
No. Fabricante T32V2BFC
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
Precio918.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    56C
  • Longitud total de la dimensión C
    13.3 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.6250 pulg.
  • Par de apriete
    73.07 pies-libras
  • Peso
    34 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Sopladores u otras aplicaciones alimentadas por inversores, ventiladores, bombas
  • RPM base
    1725 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Cuando se trata de motores para su uso en aplicaciones agrícolas, solo hay un nombre que necesita saber. Nuestros motores de marca U.S. Motors® están diseñados para satisfacer sus necesidades de rendimiento, eficiencia y longevidad. Creamos productos innovadores que proporcionan soluciones para aquellos que trabajan en granjas y agricultura. Nidec Motor Corporation también fabrica una de las selecciones más amplias de motores de uso agrícola en la industria agrícola dentro de la línea U.S. Motors®, para su uso en prácticamente cualquier aplicación agrícola. Nuestra dedicación a la industria es lo que mantiene a nuestros motores en lo más alto de la calidad y el rendimiento del producto lo que continuará manteniendo su granja en funcionamiento durante años.
  • Descripción Palabra clave
    1-1/2 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    5.10–5.00 / 2.50 A
  • Eficiencia a plena carga
    76.0 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382081348
  • Corriente máxima permitida
    2.5 A, 5 a 5.1 A
  • Modelo
    J063WFC0175015B
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor
  • Caballos de fuerza del motor
    1-1/2 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Cara en C / Base
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    1800 rpm
  • UPC_NO
    786382081348

Descripción general

Descripción del fabricante
1 1/2 HP,1725 RPM,T32V2BFC,208-230/460 V
  • Sistema de aislamiento Inverter Grade® (cumple con NEMA MG-1 parte 31)
  • Termostatos de clase F (uno por fase)
  • Estructura de aluminio extruido (140: acero laminado)
  • Blindajes finales de aluminio con insertos de cojinetes de acero
  • 40°C ambiente, NEMA diseño B rendimiento en potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • Base extraíble 180 y más grande
  • Disposiciones de elevación 180 bastidor y más grande
  • Cojinete del extremo del eje regable
  • Cojinetes con doble blindaje
  • Doble inmersión y horneado con refuerzo adicional
  • Diseño eficiente de primera calidad, equilibrio especial, posición de montaje F1
  • Clase F de aislamiento, 1.15 S.F. en onda sinusoidal / 1.0 S.F. en PWM
  • Potencia constante a 90 Hz
  • Aplicaciones: para bombas, ventiladores, sopladores u otras aplicaciones accionadas por inversores

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo