Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56C
- Longitud total de la dimensión C11.8 pulg.
- Factor de servicio1.15
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Par de apriete36.49 pies-libras
- Peso32 lb
Detalles
- AplicacionesSopladores, transportadores, para uso en compresores de aire, equipos industriales generales, bombas
- RPM base1725 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónNidec Motor Corporation puede contar con la entrega de motores HP fraccionales de alto rendimiento, que tienen una clasificación continua de menos de un caballo de fuerza. Ya sea que necesite un motor de potencia fraccional para una aplicación comercial, industrial o HVACR, ofrecemos un motor de la marca U.S. Motors® que se adapta a sus necesidades. Desde motores HP fraccionales diseñados especialmente y listos para usar hasta motores grandes que superan los estándares de eficiencia NEMA Premium®, nuestros productos impulsan su negocio. El tiempo es dinero... y no se puede permitir desperdiciarlo. Como nombre de confianza en la industria del motor, Nidec Motor Corporation puede ayudarle a ahorrar tiempo y dinero con sus motores HP fraccionales eficientes y confiables. Lo más probable es que tengamos el motor de potencia fraccional adecuado para su propósito. Si no es así, nuestros equipos de ingeniería pueden diseñar el motor perfecto para sus especificaciones. Mantén tu planta en funcionamiento o tus productos en movimiento con nuestros innovadores y fiables motores de marca U.S. Motors®.
- Descripción Palabra clave3/4 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa11.40 / 5.70–5.70 A
- Eficiencia a plena carga69.0 %
- Código de armonización8501.40.3040
- Clase de aislamientoB
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382074708
- Corriente máxima permitida5.7 A, 11.4 A
- ModeloC063JDK5294015B
- Caballos de fuerza del motor3/4 CV
- Fase motora1 fase
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor115/208-230 V
- Tipo de montajeBrida de cara C
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382074708
Descripción general
- Rodamientos de bolas con doble blindaje
- Aislamiento de clase B, servicio continuo, 40°C ambiente
- Inicio del condensador, ejecución de inducción
- F1 conjunto
- Rotación reversible
- Los motores de 50 / 60 Hz tienen 1.0 S.F. en 50 Hz
- Aplicaciones: para uso en compresores de aire, bombas de uso comercial, transportadores, sopladores y equipos industriales generales