Motion
T34S3B14
Motor de uso general - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 143T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #02899237
No. Fabricante T34S3B14
Precio572.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 3/4 hp, 1200 rpm, 3 f, 208-230/460 V, bastidor de 143T , caja TEFC (enfriada por ventilador totalmente encerrada), 60 Hz, base de 1140 rpm, montaje en base rígida, servicio continuo
Artículo MI #02899237
No. Fabricante T34S3B14
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
Precio572.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    143T
  • Longitud total de la dimensión C
    12.8 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Par de apriete
    55.02 pies-libras
  • Peso
    32 lb

Detalles

  • Aplicaciones
    Sopladores, compresores, equipos conectados directamente, ventiladores, bombas
  • RPM base
    1140 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los motores Steel Edge ofrecen la gama más amplia de características eléctricas y mecánicas de cualquier motor del mercado actual. El borde de acero se puede utilizar en bombas, ventiladores, compresores, transmisión por correa industrial general, transmisión directa y equipos conectados directamente donde se requiere arranque en estrella/funcionamiento en triángulo de 12 derivaciones. El Steel Edge esté también disponible como motor de servicio inversor, que cumple con las partes 30 y 31 de las normas NEMA MG-1.
  • Descripción Palabra clave
    3/4 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Acero
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    3.40–3.50 / 1.70 A
  • Eficiencia a plena carga
    75.5 %
  • Código de armonización
    8501.51.3040
  • Clase de aislamiento
    B
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382059545
  • Corriente máxima permitida
    1.7 A, 3.4 a 3.5 A
  • Modelo
    P063ECT3590025B
  • Caballos de fuerza del motor
    3/4 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    6
  • Tensión de alimentación del motor
    208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Base rígida
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    Bola
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    CE, NEMA
  • Rpm síncrono
    1200 rpm
  • UPC_NO
    786382059545

Descripción general

Descripción del fabricante
3/4 HP,1140 RPM,T34S3B14,208-230/460 V,1
  • Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • Marco de aluminio (180–280) excepto donde se indique
  • Marco de acero laminado (56–140)
  • Aluminio, protectores de extremo con insertos de cojinetes de acero
  • La caja del conducto se envía suelta (solo bastidor 180 y superior)
  • Datos de funcionamiento completos de 50 y 60 Hz en la placa de identificación
  • 40°C Rendimiento de NEMA® Design B a temperatura ambiente con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
  • HP completo a 50 Hz
  • Cojinetes regrasables (marco 250 y superior)
  • Cojinetes blindados dobles (180–280)
  • Adecuado para Wye-Delta Start (marco 250 y más grande)
  • Clasificaciones de voltaje dobles adecuadas para arranque de bobinado parcial (PWS) en baja tensión
  • Marca CE en la placa de identificación (marco 140 y superior)
  • Disposiciones de elevación (marco 180 y superior)
  • Base extraíble (bastidor 180 y superior)
  • Aplicaciones: para bombas, ventiladores, compresores, manipulación de materiales y otras aplicaciones de uso general en entornos húmedos, polvorientos o sucios

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo