Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor56
- Longitud total de la dimensión C11.8 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje0.6250 pulg.
- Par de apriete24.48 pies-libras
- Peso21 lb
Detalles
- AplicacionesSopladores, compresores, equipos industriales generales, incluidos ventiladores, bombas y equipos conectados directamente
- RPM base1425 rpm - 1725 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos motores Steel Edge ofrecen la gama más amplia de características eléctricas y mecánicas de cualquier motor del mercado actual. El borde de acero se puede utilizar en bombas, ventiladores, compresores, transmisión por correa industrial general, transmisión directa y equipos conectados directamente donde se requiere arranque en estrella/funcionamiento en triángulo de 12 derivaciones. El Steel Edge esté también disponible como motor de servicio inversor, que cumple con las partes 30 y 31 de las normas NEMA MG-1.
- Descripción Palabra clave1/2 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAcero
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Corriente de carga completa1.80–1.80 / 0.90 A
- Código de armonización8501.51.3040
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382077020
- Corriente máxima permitida1 A, 1.9 a 2 A
- ModeloP063FWP4372015B
- Caballos de fuerza del motor1/2 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor208-230/460 V
- Tipo de montajeBase rígida
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6203
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosNEMA
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382077020