Motion
U15V1B
Motor de servicio inversor - 15 hp, 3600 rpm, 3 fases, 230/460 V, armazón de 254T, carcasa totalmente cerrada y refrigerada por ventilador (TEFC), 60 Hz, base de 3540 rpm, horizontal/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #02899282
No. Fabricante U15V1B
Precio3,999.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de servicio inversor - 15 hp, 3600 rpm, 3 fases, 230/460 V, armazón de 254T, carcasa totalmente cerrada y refrigerada por ventilador (TEFC), 60 Hz, base de 3540 rpm, horizontal/montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #02899282
No. Fabricante U15V1B
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
Precio3,999.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    254T
  • Longitud total de la dimensión C
    23.8 pulg.
  • Factor de servicio
    1.15
  • Par de apriete
    22.2 pies-libras
  • Peso
    202 lb

Detalles

  • RPM base
    3540 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Cuando se trata de motores para su uso en aplicaciones agrícolas, solo hay un nombre que necesita saber. Nuestros motores de marca U.S. Motors® están diseñados para satisfacer sus necesidades de rendimiento, eficiencia y longevidad. Creamos productos innovadores que proporcionan soluciones para aquellos que trabajan en granjas y agricultura. Nidec Motor Corporation también fabrica una de las selecciones más amplias de motores de uso agrícola en la industria agrícola dentro de la línea U.S. Motors®, para su uso en prácticamente cualquier aplicación agrícola. Nuestra dedicación a la industria es lo que mantiene a nuestros motores en lo más alto de la calidad y el rendimiento del producto lo que continuará manteniendo su granja en funcionamiento durante años.
  • Descripción Palabra clave
    15 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TE (totalmente adjunta)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    90.2 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382042172
  • Corriente máxima permitida
    17.7 A, 35 A
  • Modelo
    G38467
  • Categoría del motor
    Motor de servicio del inversor
  • Caballos de fuerza del motor
    15 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6207-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE, NEMA Premium
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382042172

Descripción general

Descripción del fabricante
15 HP,3540 RPM,U15V1B,230/460 V,254T

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo