Motion
U1R9C
Motor de dos velocidades - 1 hp / 1/2 hp, 900 rpm / 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 145T , caja TE (totalmente cerrada), 60 Hz, 870 rpm - base 1740 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #02899287
No. Fabricante U1R9C
Precio1,265.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de dos velocidades - 1 hp / 1/2 hp, 900 rpm / 1800 rpm, 3 f, 460 V, bastidor 145T , caja TE (totalmente cerrada), 60 Hz, 870 rpm - base 1740 rpm, montaje horizontal / pie, servicio continuo
Artículo MI #02899287
No. Fabricante U1R9C
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
Su precio$1,265.68/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    145T
  • Longitud total de la dimensión C
    13.7 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Par de apriete
    3 pies-libras
  • Peso
    42.05 lb

Detalles

  • RPM base
    870 rpm - 1740 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Nuestra línea de velocidad variable ACCU-Series ofrece compatibilidad con productos para una verdadera solución de sistema. Puede combinar fácilmente un motor de servicio inversor de la marca U.S. Motors® con un variador o panel Nidec Motor Corporation, o comprar motores y controles integrados. Estos productos basados en soluciones, diseñados para usarse juntos como sistema, facilitan la elección de motores y variadores de velocidad compatibles que están diseñados para funcionar juntos para un rendimiento mejor y más confiable.
  • Descripción Palabra clave
    1 hp / 1/2 hp
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TE (totalmente adjunta)
  • Material del bastidor
    Acero laminado
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    81.5 %
  • Código de armonización
    8501.51.6040
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382042431
  • Corriente máxima permitida
    1.5 A
  • Modelo
    C872
  • Categoría del motor
    Motor de dos velocidades
  • Caballos de fuerza del motor
    1 hp / 1/2 hp
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    8
  • Tensión de alimentación del motor
    460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Clase de diseño NEMA
    #
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6203-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Rpm síncrono
    900 rpm / 1800 rpm
  • UPC_NO
    786382042431

Descripción general

Descripción del fabricante
1 / 1/2 HP,1740 / 870 RPM,U1R9C,460 V,14

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo