Motion
U3E1DKR
Motor de uso general - 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 182TCH , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 2910 rpm - base de 3535 rpm, montaje horizontal/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #02899334
No. Fabricante U3E1DKR
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 190/380//208-230/460 V, bastidor 182TCH , caja TEFC (totalmente encerrada enfriada por ventilador), 50/60 Hz, 2910 rpm - base de 3535 rpm, montaje horizontal/sin pies, servicio continuo
Artículo MI #02899334
No. Fabricante U3E1DKR
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182TCH
  • Longitud total de la dimensión C
    16.1 pulg.
  • Factor de servicio
    1.25
  • Par de apriete
    4.5 pies-libras
  • Peso
    53 lb

Detalles

  • 2D Dibujo
  • RPM base
    2910 rpm - 3535 rpm
  • País de origen
    MEX
  • Descripción
    Los motores U.S. Motors® UNIMOUNT® cuentan con un bastidor de aluminio extruido y un aumento de temperatura de clase F con un factor de servicio de 1.25 , lo que lo convierte en el motor en funcionamiento más frío de la industria. Las patas extraíbles, los kits de frente en C y brida en D, los kits de tapa de cubierta y los kits de freno hacen de los motores UNIMOUNT® uno de los motores más versátiles del sector. Los soportes de aluminio combinados con insertos de cojinetes de acero garantizan que los motores UNIMOUNT® sean ligeros y fiables.
  • Descripción Palabra clave
    3 CV
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Material del bastidor
    Aluminio
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    85.5 %
  • Código de armonización
    8501.52.4000
  • Clase de aislamiento
    F
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    786382044091
  • Corriente máxima permitida
    4 A, 4.7 A, 8 a 8.7 A, 9.5 A
  • Modelo
    R539
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    190/380//208-230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal/Sin pies
  • Clase de diseño NEMA
    B
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6205-2Z-J/C3
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Tipos de productos
    Motores de CA
  • Estándares cumplidos
    EE
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • Diagrama de cableado

Descripción general

Descripción del fabricante
3 CV,3535 Y 2910 RPM,U3E1DKR,208-230/460

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo