Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor182T
- Longitud total de la dimensión C16.1 pulg.
- Factor de servicio1.25
- Diámetro del eje1.1250 pulg.
- Par de apriete8.9 pies-libras
- Peso60 lb
Detalles
- 2D Dibujo
- RPM base1770 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónLos motores U.S. Motors® UNIMOUNT® cuentan con un bastidor de aluminio extruido y un aumento de temperatura de clase F con un factor de servicio de 1.25 , lo que lo convierte en el motor en funcionamiento más frío de la industria. Las patas extraíbles, los kits de frente en C y brida en D, los kits de tapa de cubierta y los kits de freno hacen de los motores UNIMOUNT® uno de los motores más versátiles del sector. Los soportes de aluminio combinados con insertos de cojinetes de acero garantizan que los motores UNIMOUNT® sean ligeros y fiables.
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga89.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382044473
- Corriente máxima permitida3.2 A
- ModeloAT30
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor4
- Tensión de alimentación del motor575 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6205-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1800 rpm
- UPC_NO786382044473
- Diagrama de cableado
Descripción general
- Todos los motores son NEMA Premium® excepto donde se indique en la columna “Tipo de eficiencia”
- Aislamiento de clase F, clase B aumenta a plena carga con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Marco de acero laminado (56–140)
- Factor de servicio 1.25
- Blindajes finales de aluminio con insertos de cojinetes de acero
- Caja de conductos de gran tamaño con división diagonal
- Campo convertible a conjunto F2 (marco 180 y superior)
- Rendimiento NEMA® Design B a temperatura ambiente de 40°C con potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Cojinetes de extremo del eje reengrasables (marco 180 y superior)
- Cojinetes sellados 56–140, doble blindaje 180–280
- Marca CE en la placa de identificación, extraíble
- Aplicaciones: Para equipos industriales generales, incluidos ventiladores, sopladores, compresores, bombas y equipos de conexión directa
- Todos los motores que actualmente tienen voltaje doble se actualizarán a voltaje triple. Tenga en cuenta que el número de catálogo cambiará a medida que hagamos la transición de voltaje doble a voltaje triple. Por ejemplo: U1P2B (voltaje doble 230/460) se moverá a U1P2D (trivoltaje 208-230/460 a 60 Hz y 190/380 voltios a 50 Hz)