Motion
U3V1BC
Motor de propósito definido - 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 182TC , caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, base de 3540 rpm, montaje horizontal / pie
Artículo MI #02899350
No. Fabricante U3V1BC
Precio1,534.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de propósito definido - 3 hp, 3600 rpm, 3 f, 230/460 V, bastidor de 182TC , caja TEFC (Totally Enclosed Fan Cooled), 60 Hz, base de 3540 rpm, montaje horizontal / pie
Artículo MI #02899350
No. Fabricante U3V1BC
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
Precio1,534.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del bastidor
    182TC
  • Peso
    60 lb

Detalles

  • RPM base
    3540 rpm
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Número de Upc del fabricante
    786382044565
  • Modelo
    HA42
  • Caballos de fuerza del motor
    3 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    2
  • Tensión de alimentación del motor
    230/460 V
  • Tipo de montaje
    Horizontal / Pie
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    3600 rpm
  • UPC_NO
    786382044565

Descripción general

Descripción del fabricante
3 3540 U3V1BC 182TC 10:1VT/5:1CT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo