Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del bastidor213TC
- Factor de servicio1.15
- Par de apriete13.4 pies-libras
- Peso115 lb
Details
- RPM base1180 rpm
- País de origenMEX
- DescripciónCuando se trata de motores para su uso en aplicaciones agrícolas, solo hay un nombre que necesita saber. Nuestros motores de marca U.S. Motors® están diseñados para satisfacer sus necesidades de rendimiento, eficiencia y longevidad. Creamos productos innovadores que proporcionan soluciones para aquellos que trabajan en granjas y agricultura. Nidec Motor Corporation también fabrica una de las selecciones más amplias de motores de uso agrícola en la industria agrícola dentro de la línea U.S. Motors®, para su uso en prácticamente cualquier aplicación agrícola. Nuestra dedicación a la industria es lo que mantiene a nuestros motores en lo más alto de la calidad y el rendimiento del producto lo que continuará manteniendo su granja en funcionamiento durante años.
- Descripción Palabra clave3 CV
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Material del bastidorAluminio
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Eficiencia a plena carga89.5 %
- Código de armonización8501.52.4000
- Clase de aislamientoF
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante786382044589
- Corriente máxima permitida4.3 A, 8.6 A
- ModeloHA46
- Categoría del motorMotor de servicio del inversor
- Caballos de fuerza del motor3 CV
- Fase motora3 f.
- Postes del motor6
- Tensión de alimentación del motor230/460 V
- Tipo de montajeHorizontal / Pie
- Clase de diseño NEMAB
- Cojinete del extremo de transmisión opuesto6206-2Z-J/C3
- Tipo de productoMotores de uso general
- Tipos de productosMotores de CA
- Estándares cumplidosEE, NEMA Premium
- Rpm síncrono1200 rpm
- UPC_NO786382044589
Descripción general
Descripción del fabricante
3 HP,1180 RPM,U3V3BC,230/460 V,213TC
- Sistema de aislamiento Inverter Grade® (cumple con NEMA MG-1 parte 31)
- Termostatos de clase F (uno por fase)
- Estructura de aluminio extruido (140: acero laminado)
- Blindajes finales de aluminio con insertos de cojinetes de acero
- 40°C ambiente, NEMA diseño B rendimiento en potencia de onda sinusoidal de 60 Hz
- Base extraíble 180 y más grande
- Disposiciones de elevación 180 bastidor y más grande
- Cojinete del extremo del eje regable
- Cojinetes con doble blindaje
- Doble inmersión y horneado con refuerzo adicional
- Diseño eficiente de primera calidad, equilibrio especial, posición de montaje F1
- Aislamiento Clase F, 1.15 S.F. en onda sinusoidal/1.0 S.F. en PWM
- Potencia constante a 90 Hz
- Aplicaciones: para bombas, ventiladores, sopladores u otras aplicaciones accionadas por inversores